PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式強力ドライバー用1/4”HEXビットホルダーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
50
50
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19163558
品番
225.M-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
225シリーズビットホルダーブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
六角
全長(mm)
50
質量(g)
24
本数
1
差込角対辺(mm)
1/4
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭