※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
差替式ブレード(ポジドライブ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
質量(g)
45
45
60
全長(mm)
160
160
180
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19163576
品番
225.PZ2
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
225シリーズポジドライブブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ2
軸径(Φmm)
6.5
全長(mm)
160
質量(g)
45
両頭機能
片頭