225.PZ3 差替式ブレード(ポジドライブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163585

225.PZ3 差替式ブレード(ポジドライブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163585
225.PZ3 差替式ブレード(ポジドライブ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19163585

差替式ブレード(ポジドライブ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
質量(g)60
全長(mm)180
内容量1本注文コード19163585品番225.PZ3
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

225シリーズポジドライブブレード差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。

先端形状ポジドライブ先端サイズPZ3軸径(Φmm)8全長(mm)180質量(g)60両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする