1204.5 スライド式六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19164504

スライド式六角棒レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本二面幅(mm)5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8注文コード19164504品番1204.5
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です

先端形状六角サイズ規格ミリ二面幅(mm)5形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8トラスコ品番818-7141寸法(mm)5全長(mm)195質量(g)61ハンドル幅(mm)85適合キャップスクリューM6適合セットスクリューM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする