PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
スライド式六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
二面幅(mm)
10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
注文コード
19164556
品番
1204.1
参考基準価格(税別)
¥8,890
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
二面幅・適合ねじサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
先端3か所で締め付けが可能。(同サイズ)長さ調節が簡単で様々な場所で活躍高いトルクを掛ける際に便利です
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
10
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M14・M16
トラスコ品番
818-7146
寸法(mm)
10
全長(mm)
270
質量(g)
351
ハンドル幅(mm)
135
適合キャップスクリュー
M12
適合セットスクリュー
M18-20