PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ホルダー付六角棒レンチセット ロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
サイズ規格
ミリ
セット内容
ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6
トラスコ品番
764-5686
注文コード
19166123
品番
211.H-6CN
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ規格・セット内容・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホルダー付き。パッケージ付。
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
セット内容
ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6
質量(g)
162
トラスコ品番
764-5686