曜日別特売
214Z.HCN ホルダー付六角棒レンチセット ロング PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166157

ホルダー付六角棒レンチセット ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットサイズ規格インチセット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16注文コード19166157品番214Z.HCN
参考基準価格(税別)¥9,840販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ホルダー付き。パッケージ付。

先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングセット内容ロング六角棒レンチ(インチ)、214-3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16質量(g)301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする