曜日別特売
212Z.L1/20WH ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166534

212Z.L1/20WH ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166534
212Z.L1/20WH ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166534

ボール付レインボーレンチ (ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本寸法(inch)1/20適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4注文コード19166534品番212Z.L1/20WH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0寸法(inch)1/20適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2質量(g)1レンチ長(mm)(キーの内側)12、(ハンドルの内側)70適合キャップスクリュー-適合セットスクリュー-
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする