曜日別特売
212Z.L5/32OR ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166604

212Z.L5/32OR ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166604
212Z.L5/32OR ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166604
212Z.L5/32OR ボール付レインボーレンチ (ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19166604

ボール付レインボーレンチ (ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"注文コード19166604品番212Z.L5/32OR
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)

先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10寸法(inch)5/32適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"オレンジ質量(g)16レンチ長(mm)(キーの内側)22、(ハンドルの内側)132適合キャップスクリュー3/16適合セットスクリュー5/16適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
注意
※ボール部では本締めできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする