※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の グリップドライバー
スイスグリップ・イジリドメドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
TX15
全長(mm)
290
注文コード
19169675
品番
8400.B15-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
先端サイズ・全長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルはソフトな握り心地のスイスグリップ。TX27〜40は根元六角付き。
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
TX15
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
樹脂
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
290
質量(g)
50
種類
グリップドライバー
外形寸法(mm)
(先端)3.26
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし