53PZ.0-1-120 差替ポジドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170463

53PZ.0-1-120 差替ポジドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170463
53PZ.0-1-120 差替ポジドライブブレード PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170463

差替ポジドライブブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード19170463品番53PZ.0-1-120
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

53シリー用ブレードです。差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。

先端形状ポジドライブ先端サイズPZ0×PZ1軸径(Φmm)3.5全長(mm)120質量(g)9両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする