曜日別特売
600.6 オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170847

600.6 オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170847
600.6 オフセットドライバー (マイナス) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170847

オフセットドライバー (マイナス)

(3件のレビュー)
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)10×1.6
全長(mm)150
内容量1本注文コード19170847品番600.6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

通常のタイプのドライバーでは回すことのできない、スペースの限られた場所での作業に威力を発揮します。両方の先端部はそれぞれ角度が異なっており(回転方向)、少しづつ回すことも可能です。

先端形状マイナス先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)10×1.6全長(mm)150軸径(Φmm)8質量(g)58刃先マグネットなし種類オフセットドライバー適合ねじM6商品構成単品オフセット18.0mm軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19170804
2023-06-14
用途: 自動車整備
山内商会

本来の使い方ではないでしょうが
ちょっとした部品を外すときによく使っています。
L字の部分でテコの原理で起こしたりと便利です。

対象商品 : 19170804
2019-04-11
用途: パイロットスクリュー調整
その他業種

普通のパイロットスクリュードライバーだと入るかどうかギリギリなところだったので確実に入りそうなこちらを購入しました。単気筒なので長さがなくても充分でした。

対象商品 : 19170813
2017-05-28
用途: 修理作業

PBブランドで購入しました。他のオフセットと違い、Mがっている部分が短いので、より狭い場所での使用ができます。又短いので使いやすいです
先端も強いです。只価格的にもう少しですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする