曜日別特売
6675.9-170CN タイヤレバー (台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19170987

タイヤレバー (台紙付)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード19170987品番6675.9-170CN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

薄い先端部が特長のPBタイヤレバー。先端の厚みはわずか1mmですが、ドライバー、六角棒レンチ、タガネでその材質の強度は実証済み。なめらかなクロームメッキ仕上げの表面と、薄い先端部、そして握り易いマルチクラフトグリップがタイヤとホイールの隙間へのアクセスを容易にします。

全長(mm)280軸径(Φmm)9質量(g)189軸長(mm)170刃先厚(mm)1刃先幅寸法(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19170987
2026-01-06
用途: モトクロスバイクのタイヤ交換に使ってます
きっちんだいこん畑サービス業

今まで色々なタイヤレバーを使いましたが
もうコレ一択です。少々お値段高めですがおすすめです。

対象商品 : 19170987
2022-09-07
用途: バイク
グリーンコーポレーション株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

先端形状が絶妙で、非常に使いやすく、満足しています。小さな差ですが、他の製品を使わなくなりそう。

対象商品 : 19170987
2023-07-03
用途: オートバイのタイヤ交換
モト・ペイント・スピナッチ

長年愛用していますが、先端のメッキ部分が薄くなってきたので交換しました。

対象商品 : 19170987
2021-02-10
用途: バイクタイヤ交換

先端最薄部分で約1.2mm弱の薄さからなめらかに広がっていく形と表面処理にてスムーズな差し込み・こじり作業が出来る。長い柄無しのレバーの補助に一本購入したが、とても役にたった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする