PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
センターポンチ 八角胴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
120
100
120
140
先端径(mm)
(最大)4.0
(最大)3.0
(最大)3.6
(最大)4.0
(最大)4.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19171328
品番
710.3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
八角胴。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)
120
先端径(mm)
(最大)4.0
トラスコ品番
764-5864
質量(g)
89
胴径(Φmm)
12
硬度HRC
(打撃部)45°~48°
先端硬度
HRC58°