曜日別特売
712.1 超硬付センターポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171382

超硬付センターポンチ 八角胴

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
質量(g)34
内容量1本注文コード19171382品番712.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。

全長(mm)100トラスコ品番764-5881質量(g)34最大径(Φmm)(先端部)3.2胴径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19171382
2023-12-21
用途: 鋼材へのマーキング
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

使い始めていきなり、SUS材に使用した時、チップが折れました。
SUS材用のポンチのいいのはないのですか?
教えていただきたいです。

対象商品 : 19171398
2020-04-09
用途: 穴あけ作業前に使用
製造業

SUS材に使用。工具鋼のポンチではすぐに摩耗してしまうので
超硬はありがたい。センターも出しやすく作業性も良い

対象商品 : 19171398
2018-08-15
用途: 金型製作時
有美和製造業

先もしっかりトガてって何より手に馴染む。使いやすくて買ってよかったと自信を持っていえる。この次もこれを買うつもりですというか買います

対象商品 : 19171382
2017-07-22
用途: ポンチ作業着
製造業

高精度なドライバーで有名なPBですが、ポンチも一級品です。先端の尖り具合は素晴らしいです。
8mmのは少し細いので、外で作業する人は10mmが扱いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19171382
2017-03-11
用途: 機器の増設時
建設業・工事業

思っていたより小さくて使いやすいです。
先端部分も丈夫そうなので長く使用ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする