曜日別特売
725.4 ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171687

725.4 ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171687
725.4 ネイルポンチ 丸胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171687

ネイルポンチ 丸胴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)4
内容量1本注文コード19171687品番725.4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。

全長(mm)100質量(g)31胴径(Φmm)8硬度HRC(打撃部)45°~48°サイズ(mm)4先端硬度HRC58°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 石膏ボード用のくぎをハンマーが入らない場所で打つ

ポンチ先端の大きさが、くぎの丸頭とちょうどあっていて、とても打ちやすかった。ポンチの太さも太すぎず、取り回しが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする