PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
テーパーピンポンチ 八角胴
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
110
100
110
140
165
180
200
胴径(Φmm)
8
8
12
14
16
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19171705
品番
730.2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。
全長(mm)
110
トラスコ品番
829-0376
質量(g)
35
胴径(Φmm)
8
サイズ(mm)
2
硬度HRC
(打撃部)45°~48°
先端硬度
HRC58°