曜日別特売
730.5 テーパーピンポンチ 八角胴 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19171732

テーパーピンポンチ 八角胴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)165
胴径(Φmm)14
内容量1本注文コード19171732品番730.5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。

全長(mm)165トラスコ品番829-0379質量(g)161胴径(Φmm)14サイズ(mm)5硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする