PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
レインボー平行ピンポンチ 八角胴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
65
57
59
62
65
68
78
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19172125
品番
755.5OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色ごとにサイズ認識が可能です。
全長(mm)
150
トラスコ品番
829-0392
寸法(mm)
5
色
オレンジ色
質量(g)
65
軸長(mm)
40
胴径(Φmm)
10
アズワン品番
65-1961-33