曜日別特売
820.2 電工用平タガネ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19172344

電工用平タガネ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先幅寸法(mm)8
全長(mm)250
内容量1本注文コード19172344品番820.2
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。
PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。
打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。
ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。

刃先幅寸法(mm)8全長(mm)250胴寸(mm)Φ6.5トラスコ品番829-0426質量(g)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19172335
2022-12-11
用途: 電気工事の配線時

打込んだBOX内に付いたノロ等を除去するのに使用しています。細く適度な長さがあるので、これまでのタガネでは取りづらかった部分にも有効でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする