曜日別特売
E6.180/1 段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174207

E6.180/1 段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174207
E6.180/1 段付マイナス/ポジドライブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174207

段付マイナス/ポジドライブビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)9.5
内容量1本注文コード19174207品番E6.180/1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きマイナスポジドライブビットです。

全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)9.5先端サイズPZ1軸長(mm)24厚さ×幅W(mm)(刃先)0.7×4差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)hex両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする