曜日別特売
E6.210/2.5 段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174268

メイン画像は代表画像です。

E6.210/2.5 段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174268
E6.210/2.5 段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174268
E6.210/2.5 段付六角ビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174268

段付六角ビット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)2.5
内容量1本注文コード19174268品番E6.210/2.5
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付き六角ビットです。

両頭機能片頭全長(mm)50先端形状六角対辺寸法(mm)2.5差込角対辺(mm)6.35長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)9本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19174268
2023-06-29
用途: 機械の組み立てメンテナンス
製造業

PB Swissらしい仕上げて持っていて楽しくなります。もちろん6角部分の精度が非常に良いためねじをなめることがなく性能面でも重宝しています。

対象商品 : 19174277
2023-06-15
用途: トルク管理したい部品の組立て時
古河電子株式会社

セットスクリューに使用するので
標準のタイプは、ビットの先込長さが短く、又ロングタイプは長すぎるので
丁度使い易く重宝しています。

対象商品 : 19174295
2021-01-06
用途: 長さもよし
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

部品が舐めないといいなと思っています。
普段大事な個所は、WERA(ヴェラ)社を使っています。
今回は、PBを選んでみました。

対象商品 : 19174313
2019-10-13
用途: 自転車整備時
サービス業

文句なしの精度で、非常に使いやすいです。
さすがスイス製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする