E6.400/15-50 段付ヘクスローブビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19174392

段付ヘクスローブビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT15
内容量1本注文コード19174392品番E6.400/15-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。

全長(mm)50長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9質量(g)9種類段付外形寸法(mm)(先端)3.26先端サイズT15先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.3アズワン品番65-1992-87ねじサイズM3.5-4両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする