PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
段付ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
T25
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19174417
品番
E6.400/25-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きヘクスローブビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
質量(g)
10
種類
段付
外形寸法(mm)
(先端)4.4
先端サイズ
T25
先端形状
ヘックスローブ
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
アズワン品番
65-1992-89
ねじサイズ
M4.5-5
両頭機能
片頭