PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
段付トルクスプラスビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端サイズ
7IP
5IP
6IP
7IP
8IP
9IP
15IP
20IP
25IP
27IP
30IP
40IP
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19174478
品番
E6.401/7
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きトルクスプラスビットです。
全長(mm)
50
長さ(mm)
(ボール溝中心から後端まで)9
種類
段付
先端サイズ
7IP
軸長(mm)
24
適合ねじ
M2
先端形状
トルクスプラス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭