E6.200/8 ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E6.200/8 ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175083
E6.200/8 ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175083

ソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)8
内容量1本注文コード19175083品番E6.200/8
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。

全長(mm)60寸法(mm)8質量(g)20適合ねじM5差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)先端外径(Φmm)12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする