PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
10
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19175108
品番
E6.200/10
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)
60
寸法(mm)
10
質量(g)
27
適合ねじ
M6
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)
先端外径(Φmm)
14.7