※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
ソケットビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法(mm)
11
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19175117
品番
E6.200/11
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。
全長(mm)
60
寸法(mm)
11
質量(g)
30
適合ねじ
M7
差込角対辺(mm)
1/4(6.3mm)
先端外径(Φmm)
16.0