E6.200/13 ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E6.200/13 ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175135
E6.200/13 ソケットビット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 19175135

ソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)13
内容量1本注文コード19175135品番E6.200/13
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きソケットです。

全長(mm)60寸法(mm)13質量(g)38適合ねじM8差込角対辺(mm)1/4(6.3mm)先端外径(Φmm)18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする