曜日別特売
クリア シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ 19182792

 

クリア シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ 19182792
クリア シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ 19182792
クリア シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ 19182792
クリア シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ 19182792
モノタロウ

シリコンシーラント 防カビタイプ

(210件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
クリア
内容量1本(310mL)注文コード19182792品番クリア
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。
ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。
またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。

用途
浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
クリア材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30脆化温度(℃)-40伸び(%)300~600引張強度(MPa)1~3タックフリータイム(分)5~20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量325g
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.9MB)
注意
※取扱い時には保護メガネや必要に応じて保護手袋を着用してください。
※換気のよい所でご使用ください。
※塗料はのらないので注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:210
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 風呂場の剥がれた部位のシーリング
医療・福祉・介護関連業

以前使用していたシーリングは直ぐにカビが生えて変色していたのですが,以前購入していたモノタロウの防カビタイプを使用したところ,数週間経っても変色しなかったので再度購入しました.他の水回りにも使用するつもりです.

2025-09-05
用途: 台所、浴室のコーキング直しのため
自動車・二輪車・自転車関連業

台所とか浴室のカビが生えてしまったコーキングを彫刻刀で削ったりして、あらかた取り除いてから、上からコーキングしなおします。また3年後くらいに、部分的にカビが再発しますが、それが防カビの効果が薄いのか、そんなもんか不明ですが、まあ安いので、このコーキングを使ってます。

1が参考にしています
2025-10-10
用途: 洗面台周り
株式会社 がばてっく建設業・工事業

ホームセンターで売ってるコーキングより透け感がすくなく白いと感じます。
単体で使う場合は何の問題もありませんが、市販のコーキングと同じ場所で使用するのは避けたほうが良い

対象商品 : 19182792
2026-01-28
用途: 設備工事中の器具付けなど
川鶴設備株式会社

普通に使いやすいので 何時も 使わせて頂いてます
助かっています

2025-08-20
用途: 機器取り付けのシール材
建設業・工事業

伸びも良くきれいに充填、押え作業ができ大変使いやすいです。

対象商品 : 19182792
2025-11-25
用途: 車の床下防水や靴底の接着その他色々
運輸・通信業

粘度、柔軟性、接着力など満足出来るのでリピートしてます

対象商品 : 19182792
2025-04-04
用途: 水回り作業
相沢工房製造業

不満無し、普通に使えるしなんの問題も無い
無色透明なのも良い(個人的には)

1が参考にしています
対象商品 : 19182792
2025-02-26
用途: 浴槽の混合栓交換でR1/2ネジ回り
製造業

タイルの浴室の為、シャワー等でネジ継ぎ目や隙間に水が入らない様に初めてモノタロウブランドを使いました、問題無く使えて満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
基礎のコンクリート割れ部分、コンクリートと木の隙間等に使用できますか。
回答:
強度が出ないこと、および接着性に難があるため使用できません。
1が参考にしています
2023-04-18
質問:
適合のコーキングガンを教えて下さい。
回答:
一例として下記のような商品がございます。

モノタロウ コーキングガン
注文コード 56271748 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/5627/1748/
2023-04-18
質問:
JIS規格に適合していますか。
回答:
JIS規格には適合しておりません。
2023-04-18
質問:
対応温度を教えて下さい。
回答:
-40℃~150℃です。
2023-04-18
質問:
施工後に塗装は可能ですか。
回答:
施工後は塗装は不可です。
2023-04-18
すべてのFAQを表示する

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする