80652 MKフラットエイトツー メグロ化学 19185145

80652 MKフラットエイトツー メグロ化学 19185145
80652 MKフラットエイトツー メグロ化学 19185145

MKフラットエイトツー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード19185145品番80652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。

幅(mm)8厚さ(mm)2長さ(m)9寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類他社品番インレット品番:081628
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする