曜日別特売
- ADVENTURE FORMA 19187446

ADVENTURE

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード19187446品番-
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高品質本革を使用!
柔らかさがあり、DRY TEX(透湿防水)メンブレンによりアドヴェンチャーツーリングに最適なブーツ
DRY TEX(透湿防水)メンブレンを採用し、全天候に使用可。
油分を多く含んだ高級本革を採用し、柔らかくロングツーリングに最適。
アドヴェンチャーツーリング、エンドューロレース向け。
締め付け調節を可能にするベルクロとプラスチックバックル。
ブーツ内部に履き心地を高める形状記憶ポリマー素材使用。
快適性を考慮したAPS+抗菌インナーソール。

サイズ43(27.0cm)材質牛革+DRYTEX(透湿防水生地)BROWNサイズ(cm)27.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19187437
2024-02-29
用途: ロングツーリングに最適
有限会社カーリペア浅川自工自動車・二輪車・自転車関連業

肉のある革ですがとても柔らかく購入後にすぐにツーリングに出かけましたが疲れる事無く帰宅出来ました。最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする