曜日別特売
PL-746L エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBA 19188873

PL-746L エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBA 19188873
PL-746L エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBA 19188873
PL-746L エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBA 19188873

エルゴニッパープラスチック用(左利き用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19188873品番PL-746L
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。

用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8641材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする