KEIBA
プロホビー ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19189022
品番
HN-D04
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
線材やプラスチックの切断に。
用途
切る作業に
サイズ(mm)
110
トラスコ品番
828-3801
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
108
質量(g)
55
寸法A(mm)
108
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1
切断能力(Φmm) 軟線
1.2
バネ
有り(片側固定構造)
RoHS指令(10物質対応)
対応