KEIBA
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ(ベントタイプ45°角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19189266
品番
KMC-607B
参考基準価格(税別)
¥3,260
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
用途
曲げる・掴む・回す作業に
サイズ(mm)
150
トラスコ品番
828-3829
材質
ステンレスSUS420J2
全長(mm)
145
質量(g)
64
寸法A(mm)
145
寸法D(mm)
8.5
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
31.4
寸法C(mm)
48
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応