曜日別特売
ET-225 ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBA 19189774

 

ET-225 ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBA 19189774
ET-225 ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBA 19189774
ET-225 ヨーロッパタイプ強力ニッパー KEIBA 19189774

ヨーロッパタイプ強力ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード19189774品番ET-225
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ヨーロッパタイプの本格仕様。硬鋼線が切断可能で、ピアノ線(SWP-B)にも使用可能。

用途切る・皮むき作業にサイズ(mm)145トラスコ品番760-7971材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)120寸法A(mm)146寸法D(mm)9寸法E(mm)15寸法B(mm)18寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする