曜日別特売
E-828 喰切(アメリカンタイプ) KEIBA 19190063

E-828 喰切(アメリカンタイプ) KEIBA 19190063
E-828 喰切(アメリカンタイプ) KEIBA 19190063

喰切(アメリカンタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
切断能力 硬線(Φmm)2.3
質量(g)350
内容量1丁注文コード19190063品番E-828
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。

用途
切る作業に
サイズ(mm)210トラスコ品番760-7962材質MARUTOLOYⅠ質量(g)350寸法A(mm)213寸法D(mm)30寸法E(mm)41寸法B(mm)8寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.3バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする