※使用例
KEIBA
ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19190115
品番
WS-008
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
用途
切る作業に
トラスコ品番
760-8888
材質
SUS
質量(g)
125
呼び寸法(mm)
120
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
19
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
34
バネ
無し
適合電線
S-5C-FB専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表