IC-86.5TB-Sis ICE CUBE TICT 19194099

IC-86.5TB-Sis ICE CUBE TICT 19194099
IC-86.5TB-Sis ICE CUBE TICT 19194099
IC-86.5TB-Sis ICE CUBE TICT 19194099
IC-86.5TB-Sis ICE CUBE TICT 19194099

ICE CUBE

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1個仕様【Close】133.5cm【Length (ft./cm)】8'6.5" (260)【Line】(PE/号)#0.3~0.8【Rig wt.(g)】0.4~18【Section】2pc.注文コード19194099品番IC-86.5TB-Sis
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

磯、シャローなど、掛けてから強引に浮かす必要のあるメバルエキスパートロッドが登場!- IC-86.5TB-Sis "Rockin'Beast"ロングレングスとクラス最強レベルのバットパワーを持ちながら、似つかわしくないほどの繊細なルアーアクションをもこなせる極細チューブラーティップを搭載。 超先調子とも言える独特なアクションが軽量ジグヘッドからプラグ・ライトメタルジグ等を意図通りに動かし、掛けて からは一気に引き剥がす!ピンスポこそに潜むデカメバルを仕留めるためのロッド。- IC-90TG-Sis"Rockin'Grand"ロングレングスと瞬間的な反発力を使った圧倒的キャスタビリティを持ち、壮大な磯やサーフを広範囲に狙い撃つ。 フィネスライン対応により、キャロやフロートはもちろん、ライトメタルジグやジグヘッド単体までオールラウンドに扱え、 強靱なバットパワーでデカメバルをもストラクチャーから一気に引き離す!雄大な海に挑戦するためのロッド。

仕様【Close】133.5cm【Length (ft./cm)】8'6.5" (260)【Line】(PE/号)#0.3~0.8【Rig wt.(g)】0.4~18【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)113
注意
※Weightは標準自重。表記にはバランサー重量は含まれておりません。バットエンドにバランサー30g(10g×3)が標準装備、お手持ちのリールに合わせてお好みで調整可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする