ノーブランド
握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
幅W(mm)
1000
300
400
500
600
700
800
900
1000
出幅(mm)
90
90
150
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19194272
品番
AT-60/座金D
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
抗菌剤配合仕様
用途
和・洋便器手摺:I型
材質
芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)
色
アイボリー
握り径(Φmm)
34
幅W(mm)
1000
出幅(mm)
90
使用座金
Dタイプ(ビス止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。