用途bFO-62S繊細なカーボンソリッドティップ採用で、ジグヘッドリグを主体とした3.5g程度までの軽量リグをしっかりと操作できるフィネスモデル。bFO-74S繊細なティップとロングレングスを併せ持ち、ジグヘッドリグから7g程度までのキャロまでカバーするロングフィネスモデル。仕様【Close】116cm【Length (ft./cm)】7'4"(223)【Line】(MONO)0.8~4lb【Rig wt.(g)】0.1~7【Section】2pc.構造【ティップ】カーボンソリッド自重(g)93