曜日別特売
VCT-SB 0.75×2 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19194905

VCT-SB 0.75×2 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19194905
VCT-SB 0.75×2 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19194905

シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(100m×1巻)
芯数2
導体断面積(mm2)0.75
内容量1巻(100m×1巻)注文コード19194905品番VCT-SB 0.75×2
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。

用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。長さ(m)100許容電流(A)12芯数2導体断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)9.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする