リケンケーブルテクノロジー
シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻(70m×1巻)
1巻(100m×1巻)
1巻(80m×1巻)
1巻(70m×1巻)
1巻(60m×1巻)
1巻(50m×1巻)
1巻(40m×1巻)
1巻(30m×1巻)
1巻(20m×1巻)
1巻(10m×1巻)
芯数
3
2
3
4
導体断面積(mm
2
)
0.75
0.75
1.25
2
全81種類を一覧で見る
内容量
1巻(70m×1巻)
注文コード
19195018
品番
VCT-SB 0.75×3
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。
用途
耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。
色
黒
長さ(m)
70
許容電流(A)
11
芯数
3
導体断面積(mm
2
)
0.75
仕上外径(mm)
9.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表