曜日別特売
VCT-SB 0.75×4 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195167

VCT-SB 0.75×4 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195167
VCT-SB 0.75×4 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195167

シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(10m×1巻)
芯数4
導体断面積(mm2)0.75
内容量1巻(10m×1巻)注文コード19195167品番VCT-SB 0.75×4
販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。

用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。長さ(m)10許容電流(A)10芯数4導体断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする