曜日別特売
VCT-SB 1.25×3 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195350

VCT-SB 1.25×3 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195350
VCT-SB 1.25×3 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195350

シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(10m×1巻)
芯数3
導体断面積(mm2)1.25
内容量1巻(10m×1巻)注文コード19195350品番VCT-SB 1.25×3
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。

用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。長さ(m)10許容電流(A)15芯数3導体断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする