VCT-SB 1.25×4 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195368

VCT-SB 1.25×4 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195368
VCT-SB 1.25×4 シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V リケンケーブルテクノロジー 19195368

シールド付ビニルキャブタイヤケーブル600V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(80m×1巻)
芯数4
導体断面積(mm2)1.25
内容量1巻(80m×1巻)注文コード19195368品番VCT-SB 1.25×4
販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

シールド付タイプの汎用VCT(黒)で耐ノイズ性に優れます。

用途耐ノイズ性が要求される600V以下の電気機器の電源や配線などに。長さ(m)80許容電流(A)13芯数4導体断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする