曜日別特売
AT-60/座金I 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド 19195672

AT-60/座金I 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド 19195672
AT-60/座金I 握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型) ノーブランド 19195672

握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅W(mm)600
出幅(mm)90
内容量1本注文コード19195672品番AT-60/座金I
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

抗菌剤配合仕様

用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ブルー握り径(Φmm)34幅W(mm)600出幅(mm)90使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする