リケンケーブルテクノロジー
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻(500m×1巻)
1巻(500m×1巻)
1巻(200m×1巻)
導体断面積(mm
2
)
0.3
0.3
0.5
0.75
色
青
赤
黄
緑
青
白
黒
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(500m×1巻)
注文コード
19195745
品番
HKV 0.3SQ TA 青
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
用途
電子・通信機器の内部配線に。
色
青
長さ(m)
500
許容電流(A)
3
導体断面積(mm
2
)
0.3
仕上外径(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表