曜日別特売
HKV 0.5SQ TA 青 電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー 19195806

HKV 0.5SQ TA 青 電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー 19195806
HKV 0.5SQ TA 青 電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー 19195806

電子・通信機器用耐熱ビニル電線

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1巻(200m×1巻)
導体断面積(mm2)0.5
内容量1巻(200m×1巻)注文コード19195806品番HKV 0.5SQ TA 青
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。

用途電子・通信機器の内部配線に。長さ(m)200許容電流(A)4導体断面積(mm2)0.5仕上外径(mm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする