曜日別特売
AT-201/座金Dタイプ 小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺) ノーブランド 19196808

小便器用床付手摺(樹脂被膜補助手摺)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ピンク
使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
内容量1台注文コード19196808品番AT-201/座金Dタイプ
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

抗菌剤配合仕様

用途小便器手摺:小便器用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1200×600材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)ピンク握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)出幅(mm)600
注意
※取り付け用ビス・アンカーは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19196844
2022-06-23
用途: 飲食店客用小便器トイレ改修工事の際に附帯設備として設置

商品の梱包が過剰すぎる。
取付用のビス関係が別途なので慌てて準備する事になってしまいました。
商品自体は特に問題なく設置出来ました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする